Utgått

Elko - Samleskinne 6M N-L1 - EKO01806

ELKO
KopierKopier
Elko - Samleskinne 6M N-L1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 6

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 108 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160180605

Elnummer

1660881

Leverandørens varenummer

EKO01806

Typebeskrivelse

1660881

Antall faser:

2

Antall poler:

6

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

108 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

3

Isolert:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinner for en effektiv distribusjon uten bruk av kabler mellom vernene. Samleskinnene leveres i ulike lengder som er modulbasert og for forskjellige nettsystemer. Endestykker skal benyttes på endene for å opprettholde IP20, og det er mulig å kappe samleskinnene.

Moduler: 6
Faser: 2 / N-L1
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20