Utgått

Elko - Sentralplate 2x FIBER ELKO L917/36 - 9259

ELKO
KopierKopier
Elko - Sentralplate 2x FIBER ELKO L917/36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - ST

  • Farge - Hvit

  • Kveileramme - nei

  • Utenpåliggende - nei

  • Innfelt montasje - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160925909

Elnummer

6941996

Leverandørens varenummer

9259

Typebeskrivelse

L917/36 2 x fiber ST P

Type kontakt:

ST

Farge:

Hvit

Kveileramme:

nei

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Skrue

RAL-nummer:

9010

Senterplate:

Ja

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med plass til etikett:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Uttaksretning:

Vinklet

Støvbeskyttelseshette:

Uten

Enkel skrå sentralplate for 2 x Fiber ST i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.

ELKO RS16 enkel skrå sentralplate for 2 x Fiber ST
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 8mm.