Elko - Serieforbindelse/skinne 1PN - EKO01821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 10 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160182104
Elnummer
1660896
Leverandørens varenummer
EKO01821
Typebeskrivelse
1660896
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
10 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Kabeltversnitt: 10mm²
Maks belastning: 63A
Antall poler: 2


