Elko - Serieforbindelse/skinne 3P - EKO01822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Tverrsnitt - 10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160182203
Elnummer
1660897
Leverandørens varenummer
EKO01822
Typebeskrivelse
1660897
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Tverrsnitt:
10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Kabeltversnitt: 10mm²
Maks belastning: 63A
Antall poler: 3


