Elko - Serieforbindelse/skinne 3PN - EKO01823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 10 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160182302
Elnummer
1660898
Leverandørens varenummer
EKO01823
Typebeskrivelse
1660898
Antall faser:
4
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
10 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Kabeltversnitt: 10mm²
Maks belastning: 63A
Antall poler: 4


