Elko - Sikringskap 100 mm kombi 3x Innfelt kombiskap 3x12 module - EKO01937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 3
Kapslingsmateriale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160193704
Elnummer
1700810
Leverandørens varenummer
EKO01937
Typebeskrivelse
1700810
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
3
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
580 mm
Bredde:
584 mm
Dybde:
83 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 12 moduler à 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
580x854x104 mm (HxBXD). Innfellingsmål 550x545x83 mm (HxBxD)"


