Elko - Sikringskap 100mm kombi 4x1 Innfelt sikringsskap 4x12M me - EKO01940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 4
Kapslingsmateriale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160194008
Elnummer
1700813
Leverandørens varenummer
EKO01940
Typebeskrivelse
1700813
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
4
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
730 mm
Bredde:
584 mm
Dybde:
83 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 12 moduler à 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
730x584x104 mm (HxBXD). Innfellingsmål 700x545x83 mm (HxBxD)"


