Elko - Sikringskap Innfelt TN 2P 40A 8K - EKO01878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper - 8
Hovedbryter - merkestrøm - 40 A
Beskyttelsesklasse IP - IP2XC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Energy
EAN/GTIN
7020160187802
Elnummer
1700775
Leverandørens varenummer
EKO01878
Typebeskrivelse
1700775
Monteringsmetode:
Innfelt
Beskyttelse:
Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper:
8
Hovedbryter - merkestrøm:
40 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Antall faser:
2
Antall direkte grupper:
8
Antall lysgrupper:
0
Antall grupper etter jordfeilbryteren:
0
Antall jordfeilautomater:
8
Antall jordfeilbrytere 30mA:
8
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall poler i hovedbryteren:
2
Komfyrtilkobling:
1-faset
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
Ja
Med stikkontakt:
nei
Med ringetransformator:
nei
Overspenningsvern:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Høyde:
575 mm
Bredde:
426 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Dybde:
104 mm
Innbyggingsdybde:
104...104 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Låsbar:
nei
Skap:
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 575x426x104 mm
Jordfeilautomater:
Merkestrøm: 15A /25A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400
Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC
Selektivt kombivern:
Merkestrøm: 40A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC
Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1


