Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - Sikringskap Påvegg 100mm 3x18 MOD - EKO01846

ELKO
KopierKopier
Elko - Sikringskap Påvegg 100mm 3x18 MOD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 80 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Antall grupper - 3

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160184603

Elnummer

1700742

Leverandørens varenummer

EKO01846

Typebeskrivelse

1700742

Antall poler:

0

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

400 V

Antall grupper:

3

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

550 mm

Bredde:

403 mm

Dybde:

104 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Topp

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Sikringskap utenpåliggende, bygger 100mm ut fra veggen. Skapet har kabel- og rørinnføringer i toppen, bunnen og bak. 150mm avstand mellom DIN-skinnene gjør det enkelt å føre kabler til automatene samtidig som det er installasjonsvennlig å terminere kablene. For enkel installasjon er det valgfritt å plassere jordskinnen i toppen eller i bunnen. Sikringskapdøren har ingen håndtak for et rent design og låses med magnet. Leveres i 2, 3 eller 4 rader med 18 moduler pr. rad. Sikringskapene kan leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.

Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.

Dimensjoner:
2 rader: HxBxD: 400x403x104 mm
3 rader: HxBxD: 550x403x104 mm
4 rader: HxBxD: 700x403x104 mm

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien