Elko - Sikringskap Påvegg 100mm kombi3x12M - EKO01856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 0 A
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall beskyttede poler - 0
Bryteevne - 0 kA
Antall sikringsautomater - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160185600
Elnummer
1700751
Leverandørens varenummer
EKO01856
Typebeskrivelse
1700751
Merkestrøm:
0 A
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall beskyttede poler:
0
Bryteevne:
0 kA
Antall sikringsautomater:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kabling for rekkeklemme:
nei
Høyde:
550 mm
Bredde:
578 mm
Dybde:
104 mm
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Kapasitet pr. rad 12 moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
2 rader: HxBxD: 400x578x104 mm
3 rader: HxBxD: 550x578x104 mm
4 rader: HxBxD: 700x578x104 mm
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


