Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - Sikringskap Påvegg 100mm kombi4x12M - EKO01857

ELKO
KopierKopier
Elko - Sikringskap Påvegg 100mm kombi4x12M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 0 A

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall beskyttede poler - 0

  • Bryteevne - 0 kA

  • Antall sikringsautomater - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160185709

Elnummer

1700752

Leverandørens varenummer

EKO01857

Typebeskrivelse

1700752

Merkestrøm:

0 A

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall beskyttede poler:

0

Bryteevne:

0 kA

Antall sikringsautomater:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kabling for rekkeklemme:

nei

Høyde:

700 mm

Bredde:

578 mm

Dybde:

104 mm

Påvegg kombisikringsskap med sikringssdel og en nettverksdel. Kombiskapet har plass til 12 moduler pr rad. Leveres i 100mm dybde for utenpåliggende installasjon.

Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Kapasitet pr. rad 12 moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.

Dimensjoner:
2 rader: HxBxD: 400x578x104 mm
3 rader: HxBxD: 550x578x104 mm
4 rader: HxBxD: 700x578x104 mm

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien