Elko - Sikringskap Påvegg 150mm 3x18M Alu - EKO01902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160190208
Elnummer
1700788
Leverandørens varenummer
EKO01902
Typebeskrivelse
1700788
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
550 mm
Bredde:
403 mm
Dybde:
154 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Topp
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 550x403x154 mm
4 rader: HxBxD: 700x403x154 mm
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


