Elko - Sikringskap Påvegg IT 150mm 50A 8K - EKO01876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper - 8
Hovedbryter - merkestrøm - 50 A
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160187604
Elnummer
1700773
Leverandørens varenummer
EKO01876
Typebeskrivelse
1700773
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelse:
Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper:
8
Hovedbryter - merkestrøm:
50 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Antall faser:
3
Antall direkte grupper:
8
Antall lysgrupper:
0
Antall grupper etter jordfeilbryteren:
0
Antall jordfeilautomater:
8
Antall jordfeilbrytere 30mA:
8
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall poler i hovedbryteren:
3
Komfyrtilkobling:
1-faset
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
nei
Med stikkontakt:
Ja
Med ringetransformator:
nei
Overspenningsvern:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Høyde:
550 mm
Bredde:
304 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Dybde:
154 mm
Innbyggingsdybde:
0...0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Låsbar:
nei
Skap:
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 550x403x154 mm
Jordfeilautomater:
Merkestrøm: 15A / 25A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400
Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC
Selektivt kombivern:
Merkestrøm: 50A
Antall poler: 3
Antll moduler: 3
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC
Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


