Utgått

Elko - Sikringskap Påvegg TN 4P 40A 8K - EKO01870

ELKO
KopierKopier
Elko - Sikringskap Påvegg TN 4P 40A 8K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 8

  • Hovedbryter - merkestrøm - 40 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Energy

EAN/GTIN

7020160187000

Elnummer

1700767

Leverandørens varenummer

EKO01870

Typebeskrivelse

1700767

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

8

Hovedbryter - merkestrøm:

40 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Antall faser:

4

Antall direkte grupper:

8

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

0

Antall jordfeilautomater:

8

Antall jordfeilbrytere 30mA:

8

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

4

Komfyrtilkobling:

1-faset

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

Ja

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Høyde:

550 mm

Bredde:

403 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Dybde:

104 mm

Innbyggingsdybde:

0...0 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

nei

Sikringskap kit utenpåliggende for TN 400V, leveres med jordfeilautomater, selektivt kombivern 40A 2P / 4P og tilhørende koblingsmateriell.

Skap:
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 575x426x104 mm

Jordfeilautomater:
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400
Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC

Selektivt kombivern:
Merkestrøm: 40A
Antall poler: 4 eller 2
Antll moduler: 4 eller 2
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC
Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1