Utgått

Elko - Sikringsskillebryter 3P 63A - EKO01790

ELKO
KopierKopier
Elko - Sikringsskillebryter 3P 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160179005

Elnummer

1660851

Leverandørens varenummer

EKO01790

Typebeskrivelse

1660851

Antall poler:

3

DIN-størrelse:

D02

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

63 A

Sikringsskillebryter er et inntaksvern (KV) som typisk plasseres i tilknytningsskapet og beskytter installasjonen mot kortslutning og overbelastning. Det er mulighet for å tilpasse vernstørrelsen med forskjellige innsatser for forskjellige amperestørrelser. Mulige innsatser er blå 20A (el.nr: 1660853), gul 25A (el.nr: 1660854), svart 32-35-40A (el.nr: 1660855) og hvit 50A (el.nr: 1660856). Sikringsskillebryteren har et vindu som gjør det enkelt å se tilstanden til vernet. Leveres i 3P eller 3P+N

Maks belastning: 63A
Innsatser:
20A Blå el.nr: 1660853
25A Gul el.nr: 1660854
32-35-40A Svart el.nr: 1660855
50A hvit el.nr: 1660856
Spenning: 230/400VAC
Frekvens: 50Hz
Isc: 50kA
Antall poler: 3
Antall moduler: 4,5

Ihht:
EN 60947-1
IEC 60269-1
IEC 60269-3
VDE 0660-100
VDE 0660-107