Elko - Skinne KV + overspenningsvern i tilknytningsskap - EKO01820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160182005
Elnummer
1660895
Leverandørens varenummer
EKO01820
Typebeskrivelse
1660895
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
135 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Andre
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
nei
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Høyde: 1000mm
Bredde: 620mm
Dybde: 185mm


