Elko - Smart bryter med innebygget PIR for bevegelsesstyring av lysfor ELKO Smart - EKO06990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 8 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...160 °
Maks omkoblingseffekt - 220 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020160699008
Elnummer
4540062
Leverandørens varenummer
EKO06990
Typebeskrivelse
4540062
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
8 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...160 °
Maks omkoblingseffekt:
220 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
160 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
128 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
16 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Slagfasthet:
IK00
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
160...160 °
Svingradius sensor, vertikal:
30...30 °
Responsverdi lys:
5...500 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
5...45 °C
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
27 mm
Diameter:
86 mm
Innbyggingsbredde:
86 mm
Innbyggingsdybde:
27 mm
Innbyggingslengde:
27 mm
Innfellingsdiameter:
73 mm
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Kontrollalternativer
Hjemmekontroll: For å styre bevegelsessensoren via ELKO Smart-appen trenger du ELKO SmartHUB.
Romkontroll: For å styre bevegelsessensoren med andre ELKO Smart-enheter kan den kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter i samme Zigbee-nettverk.
Direkte drift: Bevegelsessensoren kan alltid kontrolleres direkte på stedet ved å trykke på den. Du kan også koble til et valgfritt antall mekaniske trykknapper.
Funksjoner:
Bevegelsesdeteksjon
Automatisk modus, manuell betjening
Via app:
Detekteringslysstyrke
Detekteringsfølsomhet
Sett tid fra det ikke er bevegelse detektert, til lyset skal skrus av
Innstilling av en tidtaker eller en tidsplan
Merkespenning: AC 230 V ~, 50 Hz
Standby: maks. 0,4 W
Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for maks. 2 x 2,5 mm2, 0,5 Nm
Biapparat: Enkel trykknapp, ubegrenset antall, maks. 50 m
Sikring: 16 A automatsikring
Merkestrøm: 10 A, cos? = 0.6
Frekvensområde: 2,4 GHz
Sendeeffekt: 2,5 mW
Sertifisering: Zigbee 3.0


