Elko - Smart RadiatorTermostat kit består av 3 x RadiatorTermostater. - EKO20001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Protokoll - Andre
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160200013
Elnummer
4515016
Leverandørens varenummer
EKO20001
Typebeskrivelse
4515016
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Spenningstype:
DC
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
ELKO sin smarte radiatortermostat gjør det mulig å ta styringen av radiatoren til et nytt nivå. Radiatortermostaten leveres med flere typer adapter til ventil, Danfoss RA-adapter, Danfoss RAV-adapter, Danfoss RAVL-adapter og M30 x 1,5 ventiladapter.
Teknisk spesifikasjon
Automatiser varmen, oppdel i varmesoner og hold oversikt over temperaturen basert på dag, uke, måned eller hele året.
Bruker du den smarte radiatorstyringen på hytta kan den smarte frostsikringen sørge for at temperaturen ikke faller under 4 C i de kalde vintermånedene, og du kan bruke appen til å skru på varmen på forhånd, slik at hytta er oppvarmet når du kommer.
ELKO radiatortermostat er kompakt og stilig og kan monteres på eksisterende og nye vannbårne radiatorer.
Radiatortermostaten leveres med flere typer adapter til ventil, Danfoss RA-adapter, Danfoss RAV-adapter, Danfoss RAVL-adapter og M30 x 1,5 ventiladapter."


