Utgått

Elko - Smart Tag kit IT 230V - 6 ST - EKO01888

ELKO
KopierKopier
Elko - Smart Tag kit IT 230V - 6 ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 63 A

  • Maks strøm (Imax) - 63 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 220...240 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160188809

Elnummer

1700807

Leverandørens varenummer

EKO01888

Typebeskrivelse

1700807

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

63 A

Maks strøm (Imax):

63 A

Nominell spenning (Un) N-L:

220...240 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Monteringsmetode:

Plug-In teknikk

Nominell spenning (Un) L-L:

230...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

A

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Uten

Impulshastighet:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Type grensesnitt:

Andre

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Smart tag kit for IT nett 230V bestående av Gateway connector og 5 stk Smart tagger samt en 3P Smart Tag for måling av totalforbruket. Smart tag kitet sørger for en direkte strømmonitorering av strømforbruket på tilkoblede kurser. Kan benyttes på forbrukskurser for spesifikt strømforbruk eller på hovedsikring for totalforbruk. Smart tag'en installeres på utgående side på automaten, det kan benyttes maksimalt 20 stk Smart tag's på ett system. Kit'et er spesielt egnet for hus, fritidsboliger med IT nett.