Utgått

Elko - Smart Tag kit IT/TN 230 V -4ST - EKO01885

ELKO
KopierKopier
Elko - Smart Tag kit IT/TN 230 V -4ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 63 A

  • Maks strøm (Imax) - 63 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 220...240 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160188502

Elnummer

1700782

Leverandørens varenummer

EKO01885

Typebeskrivelse

1700782

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

63 A

Maks strøm (Imax):

63 A

Nominell spenning (Un) N-L:

220...240 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Monteringsmetode:

Plug-In teknikk

Nominell spenning (Un) L-L:

230...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

A

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Uten

Impulshastighet:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Type grensesnitt:

Andre

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Smart tag kit for IT eller TN nett 230V bestående av Gateway connector og 4 stk Smart tagger, for direkte strømmonitorering av strømforbruket på tilkoblede kurser. Kan benyttes på forbrukskurser for spesifikt strømforbruk eller på hovedsikring for totalforbruk. Smart tag'en installeres på utgående side på automaten, det kan benyttes maksimalt 20 stk Smart tag's på ett system. Kit'et er spesielt egnet for mindre leiligheter eller små installasjoner.