Utgått

Elko - Smart Tag kit TN 400 V - 4ST - EKO01886

ELKO
KopierKopier
Elko - Smart Tag kit TN 400 V - 4ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 63 A

  • Maks strøm (Imax) - 63 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 220...240 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160188601

Elnummer

1700805

Leverandørens varenummer

EKO01886

Typebeskrivelse

1700805

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

63 A

Maks strøm (Imax):

63 A

Nominell spenning (Un) N-L:

220...240 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Monteringsmetode:

Plug-In teknikk

Nominell spenning (Un) L-L:

400...415 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

A

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Uten

Impulshastighet:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Type grensesnitt:

Andre

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Smart tag kit for TN nett 400V bestående av Gateway connector, 2 stk Smart tagger 1P+N og 2 stk Smart tagger 3P+N, for direkte strømmonitorering av strømforbruket på tilkoblede kurser. Kan benyttes på forbrukskurser for spesifikt strømforbruk eller på hovedsikring for totalforbruk. Smart tag'en installeres på utgående side på automaten, det kan benyttes maksimalt 20 stk Smart tag's på ett system. Kit'et er godt egnet for store leiligheter eller småhus med TN nett.