Elko - SmartBryter for styring av strømkilder, kan styres med App via SmartHub - EKO06997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Modell / utførelse - Elektronisk
Tidsinnstilling - 1...1440 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020160699701
Elnummer
4540034
Leverandørens varenummer
EKO06997
Typebeskrivelse
SmartBryter 10A Plus PH
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Modell / utførelse:
Elektronisk
Tidsinnstilling:
1...1440 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
10 A
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.
Spenning: 230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk: 0,4W
Maks bryteevne: 10A, cos?=0,6
Maks. kurssikring: 16A
Sendefrekvens: 2,4GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kommunikasjonstype: Zigbee 3,0
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: 0°C - 35°C
Tilkoblingsterminaler: Max 2,5mm², PR og PN
Tiltrekningsmoment: 0,5Nm
Utvidelsesmuligheter: Mekanisk impulsbryter (ubegrenset antall)
Overbelastningsbeskyttelse
Overopphetingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttet
Soft start
LED: 200W
Glødelamper: 2200W
230V Halogen: 2000W
Elektronisk trafo: 1050VA
Kapasitive laster: 10A, 140mF
Sparepærer: 200W
Motor 230V enfas: 1000VA


