Elko - SmartBryter for styring av strømkilder, kan styres med App via SmartHub - EKO06996

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Tidsinnstilling - 1...1440 min

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160699602

Elnummer

4540037

Leverandørens varenummer

EKO06996

Typebeskrivelse

SmartBryter 10A RS PH

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Modell / utførelse:

Elektronisk

Tidsinnstilling:

1...1440 min

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Med halvlederutgang:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

230 V

Merkestrøm:

10 A

Min. dybde på apparatboks:

33 mm

SmartBryter 10A for styring av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Bryteren er 1-polet, men tilkobles begge faser inn. Bryteren kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lasten fra flere steder. Av og på betjenes med trykk på knappen, henholdsvis opp og ned. SmartBryter har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger, blant annet tidsbryter, eller trigge automasjoner. Selv om bryteren kan styres via ELKO Smart App, vil det alltid være mulig å styre lasten direkte via bryteren. Bryteren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en flerhullsramme må den medfølgende enkeltrammen fjernes.
Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.

Spenning: 230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk: 0,4W
Maks bryteevne: 10A, cos?=0,6
Maks. kurssikring: 16A
Sendefrekvens: 2,4GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kommunikasjonstype: Zigbee 3,0
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: 0°C - 35°C
Tilkoblingsterminaler: Max 2,5mm², PR og PN
Tiltrekningsmoment: 0,5Nm
Utvidelsesmuligheter: Mekanisk impulsbryter (ubegrenset antall)
Overbelastningsbeskyttelse
Overopphetingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttet
Soft start

LED: 200W
Glødelamper: 2200W
230V Halogen: 2000W
Elektronisk trafo: 1050VA
Kapasitive laster: 10A, 140mF
Sparepærer: 200W
Motor 230V enfas: 1000VA