ELKO - SmartDim trykk er en universaldimmer for LED og andre lampetyper, kan styres med App via SmartHub - EKO07004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160700407
Elnummer
4540014
Leverandørens varenummer
EKO07004
Typebeskrivelse
SmartDim tr. Uni 200W Plus PH
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
41 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.
Spenning: 230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk: 0,4W
Maks. kurssikring: 16A
Sendefrekvens: 2,4GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kommunikasjonstype: Zigbee 3,0
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: 0°C - 35°C
Tilkoblingsterminaler: Max 2,5mm², PR og PN
Tiltrekningsmoment: 0,5Nm
Overbelastningsbeskyttelse
Overopphetingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttet
Soft start
Belastning:
LED: RC modus - 7-100VA
LED: RL modus - 7-20VA
Glødelamper: 14-200W
230V Halogen: 14-150W
Elektronisk trafo: 14-150VA
Betjening:
Av/på: Kort trykk opp / ned for å slå lyset av eller på
Dimming: Langt trykk opp/ned for å dimme opp eller ned.