Utgått

Elko - SmartDim Vri Uni 200W RS RH - EKO30168

ELKO
KopierKopier
Elko - SmartDim Vri Uni 200W RS RH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020161301689

Elnummer

4540028

Leverandørens varenummer

EKO30168

Typebeskrivelse

4540028

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

0...0 V

Nominell effekt resistiv last:

14...200 W

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt induktiv last:

14...150 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

0...0 VA

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

26 mm

Min. dybde på apparatboks:

26 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

RS Nordic SmartDim universal vridimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polet og tilkobles kun L-fasen og kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lyset fra flere steder. Av og på betjenes med trykk på dimmerknappen, dimme opp og ned ved å vri på dimmerknappen. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim vridimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en flerhullsramme må den medfølgende enkeltrammen fjernes.
Leveres i RS16, RS Nordic og i alle ELKO Plus varianter.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.