Elko - SmartPlugg for styring og forbruksmåling av lamper, panelovner og elektriske apparater i ELKO Smart
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160769909
Elnummer
4540009
Leverandørens varenummer
EKO07699
Typebeskrivelse
4540009
Modell / utførelse
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Farge
Hvit
Antall poler
2
Merkestrøm
16 A
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Uttaksvinkel
Rett
Tilkoblingsteknikk
Andre
Nominell spenning
230 V
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
NEMA kode
Andre
SmartPlugg av/på 16A brukes til å styre forskjellige elektriske enheter, som for eksempel gulvlamper, panelovner eller kaffemaskiner.
SmartPlugg kan også monitorere strømforbruk for enheter som kobles til Smart pluggen. Den kan styres fra ELKO Smart App via ELKO SmartHUB, trådløst via romkontroll eller ved manuell betjening på enheten.
Funksjoner:
Slå tilkoblede enheter på og av manuelt og eksternt via app
Kan pares trådløst til andre ELKO Smart enheter også uten ELKO SmartHUB
Innstilling av en tidtaker eller en tidsplan (via app)
Se belastning i appen
Monitorering og visualisering av strømforbruk i appen
Maksimal last:
- LED lampe: 100 W
- Glødelampe og halogenlampe: 3680 W
- Motor: 300 W
Nominal spenning: 220-240 V AC, 50 Hz
Nominal strøm: 16 A max
Standby forbruk: maks 0.5 W
Sikringsbeskyttelse: 16 A sikring
Frekvensbånd: 2,4 GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kapslingsgrad: IP20
Operating temperature: 0 °C to 35 °C
Funksjonstemperatur: 0 °C til 35 °C
Installation: Plassér pluggen i stikkontakten, men helst ikke bak store objekter som kan forstyrre radiosignalene, som kjøleskap.
Kommunikasjonstype: Zigbee 3.0