Elko - SmartRele puck 10AX - EKO07144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020160714404
Elnummer
4540041
Leverandørens varenummer
EKO07144
Typebeskrivelse
SmartRele puck 10AX
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
2200 W
Utgangseffekt:
2200 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
220...240 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
23 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenning: 230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk: 0,4W
Maks bryteevne: 10AX
Maks. kurssikring: 16A
Sendefrekvens: 2,4GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kommunikasjonstype: Zigbee 3,0
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: 0°C - 35°C
Tilkoblingsterminaler: Max 2,5mm², PR og PN
Tiltrekningsmoment: 0,5Nm
Utvidelsesmuligheter: Mekanisk impulsbryter - Max 10
Overbelastningsbeskyttelse
Overopphetingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttet
Soft start
LED: 200W
Glødelamper: 2200W
230V Halogen: 2000W
Elektronisk trafo: 1050VA
Kapasitive laster: 10A, 140mF
Sparepærer: 100W
Motor 230V enfas: 1000VA


