Elko - SmartSensor dør/vindu trådløs - EKO07217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160721709
Elnummer
4540050
Leverandørens varenummer
EKO07217
Typebeskrivelse
SmartSensor dør/vindu trådløs
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenning: 3V DC Litihum batteri (CR2450)
Levetid batteri: 5 år avhengig av bruk og omgivelsestemperatur
Nominelt forbruk: = 90 mW
Max senderkapasitet: = 7 dBm
Frekvensbånd: 2.4 GHz
Frekvensområde: 2405 MHz - 2480 MHz
Zigbee 3.0
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: -10°C - 40°C
Installasjonsmiljø Relativ fuktighet: 10%-95%


