Elko - SmartSensor for registrering av bevegelse innenfor deteksjonsområde. Kommuniserer med ELKO Smart App - EKO07220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160722003
Elnummer
4540051
Leverandørens varenummer
EKO07220
Typebeskrivelse
SmartSensor bevegelse trådløs
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
2 m
Maks rekkevidde i front:
2 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
5 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
90...110 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
1 s
Maks. innkoblingstid:
1 min
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Spenning: 3V DC 2 stk Litihum batteri (CR2450)
Levetid batteri: 5 år avhengig av bruk og omgivelsestemperatur
Nominelt forbruk: = 90 mW
Max senderkapasitet: = 7 dBm
Frekvensbånd: 2.4 GHz
Frekvensområde: 2405 MHz - 2480 MHz
Zigbee 3.0
Lux registreringsområde: 0 Lux - 3000 Lux
Lux oppløsning: 1 Lux
Nøyaktighet luxmåling: ± 50Lux (>100 lux) eller ± 30% lux(>100 Lux)
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: -10°C - 50°C
Installasjonsmiljø Relativ fuktighet: 10%-95%
Takmontering: 2,5m - Deteksjonsvinkel 360° - Rekkevidde 4 meter
Veggmontering: 1,2m - Deteksjonsvinkel 90-110° horisontal og vertikal - rekkevidde 5 meter


