Elko - SmartSolskjerming Puck kan styre motordrevne markiser eller persienner i ELKO Smart - EKO07145

ELKO
KopierKopier
Elko - SmartSolskjerming Puck kan styre motordrevne markiser eller persienner i ELKO Smart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - nei

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160714503

Elnummer

4540042

Leverandørens varenummer

EKO07145

Typebeskrivelse

SmartSolskjerming Puck

Veggsender:

nei

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Grå

Rekkevidde:

100 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

SmartSolskjerming Puck kan styre motordrevne screens eller persienner opp og ned eller sette den til en gitt posisjon. Motoren må være utstyrt med en endeposisjonsbryter.
SmartSolskjerming Puck kan kontrolleres av ELKO Smart systemet via app, automatsjoner og stemninger, trådløst ved bruk av ELKO SmartBryter Trådløs eller SmartSolskjermingBryter, eller mekanisk ved bruk av en impulsbryter. Den kan også styres i romkontroll modus via den trådløse bryteren, selv uten en ELKO SmartHUB. For oversikt over hvilke ELKO Smart produkter som er kompatibel med romkontroll, se her (https://proff.elko.no/elko-smart/ELKO%20Smart%20System%20User%20Guide/Norwegian/ELKO%20Smart%20System%20User%20Guide%20(BOOKMAP)_no_0000436249_files/CompatibledevicesforRoomControlELKOREF_no_0000436161.html)

Funksjoner:
Kan styres med mekanisk dobbel trykknapp
Kan pares trådløst til andre ELKO Smart enheter også uten ELKO SmartHUB.
I appen kan du:
Opprette timere eller tidpslan
Ta opp og ned persiennen basert på soloppgang og solnedgang, samt utendørs vær.
Endre vinkelen på persienner og bestemme posisjonen.