Elko - Sokkel for tilknytningsskap - EKO01836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160183606
Elnummer
1700732
Leverandørens varenummer
EKO01836
Typebeskrivelse
1700732
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsramme
Sokkel for tilknytningsskap benyttes der skapet ønskes montert frittstående. Avtagbare fronter for enkel tilgang og kabelføring.
Høyde: 1000mm
Bredde: 620mm
Dybde: 185mm
Høyde: 1000mm
Bredde: 620mm
Dybde: 185mm


