Elko - Stikk delt RS 1091 PT lav Polarhvit - EKO06925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160692504
Elnummer
1510708
Leverandørens varenummer
EKO06925
Typebeskrivelse
1510708
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
440 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Lav stikkontakt bygger kun 9mm ut fra veggen. Stikkontakten passer kun i 1,5 veggboks.
RS1091 PT delt stikkontakt lav har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring. Stikkontakten passer i 1,5 veggboks.
OBS: Det styrte uttaket skal alltid merkes med etiketten som følger med kontakten. Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.
Koblingsanvisning: L1 og L2 må alltid komme fra samme kurssikring. L1 kan mates direkte fra kurssikringen, mens L2 for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.
Lav dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 440V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: 1,5 veggboks
Innbygningsdybde: 32mm.
Farge: Polarhvit.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


