Elko - Tettlokk 1,5-Hull RS SO - EKO40025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 0 mm
Høyde (liten) - 60...90 mm
Bredde på nøkkelspor - 0 mm
Form - Oval
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160400253
Elnummer
1233798
Leverandørens varenummer
EKO40025
Typebeskrivelse
1233798
Diameter:
0 mm
Høyde (liten):
60...90 mm
Bredde på nøkkelspor:
0 mm
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
109 mm
Bredde:
90 mm
Høyde (stor):
73 mm
Dybde:
3 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


