Elko - Tettlokk 1-hull RS SO - EKO40026

ELKO
KopierKopier
Elko - Tettlokk 1-hull RS SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 90 mm

  • Høyde (liten) - 60...60 mm

  • Bredde på nøkkelspor - 73 mm

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Blindlokk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160400260

Elnummer

1233799

Leverandørens varenummer

EKO40026

Typebeskrivelse

1233799

Diameter:

90 mm

Høyde (liten):

60...60 mm

Bredde på nøkkelspor:

73 mm

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Blindlokk

Lengde:

90 mm

Bredde:

90 mm

Høyde (stor):

73 mm

Dybde:

3 mm

Type feste:

Deksel til skrufeste

Med kabelutløp:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Svart

Med skruer:

nei

Plomberbar:

nei

RS sort rundt dekklokk i plast for standard veggboks.