Elko - Tidsbrytersett 16A 2P kabel Polarhvit - EKO07087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 8 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160708700
Elnummer
1410211
Leverandørens varenummer
EKO07087
Typebeskrivelse
1410211
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
8 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
3600 W
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Maks belastning: 16A
Driftspenning: 230V / 50Hz.
Max belastning:
- Omsk last: 3600W / 16A.
- Elektronisk trafo: 1000VA
- Motorer: 500VA
- 230V Halogen: 1000W
- LED Lamper: 100W
Elektronisk overspenningsvern og overopphetingsvern.
Betjening: Touch display
Bryterfunksjon: 1 Polet relé, 2 polet ved betjening av bryteren.
Tidsinnstilling: 1, 2, 3,.....20min, 30,40,50 min. 1, 1.5, 2, ....8 timer.
Justere tidsinnstilling: med +/- i front på displayet.
Kapslingsgrad: IP20
Driftstemperatur: -10 - +35 grader.
Max. tilkoblingstversnitt: 2,5mm2


