Elko - Tidsbrytersett m/jord P Polarhvit - 3428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160342805
Elnummer
1410201
Leverandørens varenummer
3428
Typebeskrivelse
Tidsbrytersett m/jord P
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Innbyggingsdybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Maks belastning: 10A
For påveggsmontasje.
Tidsinnstilling: 15-30 min., 1, 2, 4, 8 timer.
Bryterfunksjon: 2 polet relé.
Ohmsk last: 10 Amp.
Induktiv last: 1A
Kapasitiv last: 1A
230V / 50Hz
IP21


