Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - Tidsbrytersett påvegg m/ledning - 3429

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

  • Korteste koblingsintervall - 15 min

  • Gangreserve - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160342904

Elnummer

1410202

Leverandørens varenummer

3429

Typebeskrivelse

Tidsbrytersett P m/ledn

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Hvit

Korteste koblingsintervall:

15 min

Gangreserve:

0 h

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Justerbart skumringsverdi:

0...0 lx

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Slumpgenerator:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

10 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

2300 W

Innbyggingsdybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

33 mm

Topolet tidsbrytersett, bestående av stikkontakt og tidsbryter 2T10. Tidsbrytersettet benyttes typisk til kaffetrakter, strykejern o.l. Tidsbryteren har på/av funksjon og tidsintervall på 15min, 1t, 2t, 4t eller 8t. Tidsperioden aktiveres med et trykk på bryteren, lysdioden i front tennes og reléet slår inn. Når den innstilte tiden har løpt ut vil reléet slippe og lysdioden i fronten slukke. Dersom bryteren betjenes i løpet av tidsperioden, vil reléet slippe og avbryte tidsperioden. Settet leveres med 2 hulls ramme og kappe for påvegg montering, ferdig terminert med ledning og plugg
Maks belastning: 10A

For påveggsmontasje, ferdig terminert med ledning og plugg.
Tidsinnstilling: 15-30 min., 1, 2, 4, 8 timer.
Bryterfunksjon: 2 polet relé.
Ohmsk last: 10 Amp.
Induktiv last: 1A
Kapasitiv last: 1A
230V / 50Hz
IP21

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien