Elko - Tidsbrytersett T10V bryt m/ledning - 3984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype - Nettsynkron
Klokketype - Impulsur
Korteste koblingstid - 15 min
Monteringsmetode - Overgang med stikkontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160398406
Elnummer
1410205
Leverandørens varenummer
3984
Typebeskrivelse
Tidsbr.sett T10V bryt m
Type stikkontakt:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype:
Nettsynkron
Klokketype:
Impulsur
Korteste koblingstid:
15 min
Monteringsmetode:
Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Modell / utførelse:
Analog
Nominell brytestrøm ved 230 V AC:
10 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


