Elko - Tilknytningsskap m/målesløyfe - EKO01833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 2-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160183309
Elnummer
1700729
Leverandørens varenummer
EKO01833
Typebeskrivelse
1700729
Modell / utførelse:
2-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
620 mm
Høyde:
850 mm
Dybde:
210 mm
Antall rader: 2
Antall moduler per rad: 25


