Elko - Trafo RS16/TR230/24VAC PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 0,2 A
Maks utgangsstrøm - 0,2 A
Type transformator - Nettrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160403308
Elnummer
6630073
Leverandørens varenummer
EKO04033
Typebeskrivelse
Trafo RS16/TR230/24VAC
Primærspenning
230 V
Sekundærspenning 1
24 V
Sekundærstrømstyrke 1
0,2 A
Maks utgangsstrøm
0,2 A
Type transformator
Nettrafo
Sekundærspenning 2
0 V
Sekundærspenning 3
0 V
Sekundærstrømstyrke 2
0 A
Sekundærstrømstyrke 3
0 A
Maks utgangseffekt
5 W
Maks effekttap
24 W
Utenpåliggende
Ja
Innfelt montasje
Ja
For rekkemontasje
Nei
Lengde
84 mm
Bredde
84 mm
Høyde
48 mm
Bredde i antall modulmellomrom
1
Kortslutningsbeskyttet
Ja
Temperaturbeskyttelse
Ja
Med av/på-bryter
Nei
ELKO transformator RS16/TR230/24VAC er en liten
magnetisk transformator som passer i en enkel veggboks. Den kan brukes til mindre alarmsystemer, signallamper, ELKO Door Bell eller dekor rammer. Inntil 10 stk ELKO Plus dekorramme med lys kan tilkobles.
Produktet leveres innfelt, men kan monteres
utenpåliggende ved hjelp av påveggkappe L889
Trafo RS16/TR230/24VAC
Driftsspenning : 230V AC (primærspenning)
Sekunderspenning : 24V AC
Sekunderbelastning : 200mA
Primærsikring : 50mA smeltesikring
Sekundærspenning : PolySwitch 250mA med automatisk tilbakestilling etter at feilen er rettet og spenningen er slått av/på.
Kapslingsgrad : IP20