Utgått

Elko - Trafo 500VA 660-690/230V - 4990

ELKO
KopierKopier
Elko - Trafo 500VA 660-690/230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenningsområde ved AC - 230...230 V

  • Utgangsspenning ved AC - 12 V

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160499011

Elnummer

6630080

Leverandørens varenummer

4990

Typebeskrivelse

Elektronisk trafo 105Universal

Inngangsspenningsområde ved AC:

230...230 V

Utgangsspenning ved AC:

12 V

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Elektronisk trafo 105 watt for lavvolt halogen