Elko - Trafo 700VA 230-250/230V - 4991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenningsområde ved AC - 230...230 V
Utgangsspenning ved AC - 12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160499103
Elnummer
6630082
Leverandørens varenummer
4991
Typebeskrivelse
Elektronisk Trafo 200Universal
Inngangsspenningsområde ved AC:
230...230 V
Utgangsspenning ved AC:
12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Dimbar elektronisk transformator for 12 V halogenlamper. Den har en innebygget kortslutningsbeskyttelse. Ved overlast eller overtemperatur slår transformatoren seg av inntil lav temperatur igjen er opprettet. Transformatoren kan dimmes med fasesnitt- og faseavsnittdimmere. Antallet transformatorer som kan kobles til en dimmer er gitt av effekttrekket til transformatoren.
.
.


