Utgått

Elko - Trafo 700VA 660-690/230V - 5254

ELKO
KopierKopier
Elko - Trafo 700VA 660-690/230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Driftsspenningsområde - 230...230 V

  • Maks utgangsstrøm - 1400 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160525413

Elnummer

6630097

Leverandørens varenummer

5254

Typebeskrivelse

6630097

Modell / utførelse:

Kontakt

Driftsspenningsområde:

230...230 V

Maks utgangsstrøm:

1400 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Frekvensområde:

50...50 Hz

RAL-nummer:

9005

ELKO USB lader for elektroniske apparater som mobiltelefoner, Ipad, Ipod, Iphone eller lignende. 2x700mA-5V , eller 1400mA-5V. Passer inn i standard ELKO veggboks, tilkobles 230V, innebygget sikring med reset.