Elko - Trafo til lysend.bakramme ELK - EKO04120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Jernkjernetrafo
Sikkerhetstransformator - nei
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Effekt - 0,35...0,35 W
Innbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160412010
Elnummer
6630071
Leverandørens varenummer
EKO04120
Typebeskrivelse
6630071
Type transformator:
Jernkjernetrafo
Sikkerhetstransformator:
nei
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Effekt:
0,35...0,35 W
Innbygging:
Ja
Lengde:
31 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde:
230...230 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Ukoblet nettkabel
Tilkoblingstype sekundærside:
Stikktilkobling
UHF:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Kortslutningsbeskyttet:
nei
Overbelastningsvern:
nei
Overtemperaturvern:
nei
Med fordelingsautomat (jfr BEO):
nei
Antall utgangsposisjoner (par):
1
Bredde:
24 mm
Høyde:
19 mm
Diameter:
0 mm


