Elko - Transientvern - 3035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler, primærside - 2
Maks nominell driftsspenning Ue - 275 V
Merkestrøm ved AC - 0...0,1 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC - 0 A
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160303509
Elnummer
6630070
Leverandørens varenummer
3035
Typebeskrivelse
Transientvern
Antall poler, primærside:
2
Maks nominell driftsspenning Ue:
275 V
Merkestrøm ved AC:
0...0,1 A
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC:
0 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet som sinusfilter:
nei
Egnet som du/dt-filter:
nei
Egnet som radiostøyfilter:
Ja
Egnett som tonefrekvenssperre:
nei
Merkefrekvens klokke:
0 kHz
Nominell driftsfrekvens:
0...60 Hz
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Når induktive laster kobles inn og ut kan det genereres transientspenninger på opp mot 10 000V.
For å beskytte elektronisk utstyr mot disse transientspenningene bør transientvernet installeres over lysrør, over spolen på releer og kontaktorer, eller over tilførselen til det elektroniske produktet.
I installasjoner med kraftige overspenninger bør det også installeres overspenningsvern.


