Elko - TRANSIENTVERN - EKO07244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapasitet - 0,33 µF
Merkespenning - 230...230 V
Modell / utførelse - Parallellkondensator til L-lampe
Lengde - 25 mm
Med terminalklemme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160724403
Elnummer
6630072
Leverandørens varenummer
EKO07244
Typebeskrivelse
6630072
Kapasitet:
0,33 µF
Merkespenning:
230...230 V
Modell / utførelse:
Parallellkondensator til L-lampe
Lengde:
25 mm
Med terminalklemme:
nei
Transientvernet demper støy og koblingsoverspenninger på lysnettet og er derfor egnet til å beskytte elektronisk utstyr som dimmere, trafoer, termostater, tidsbrytere etc. mot transientspenninger. For å beskytte elektronisk utstyr mot disse transientspenningene, bør transientvernet installeres over spolen på releer og kontaktorer, eller over tilførselen til det elektroniske produktet. Produktet kan fjerne støy som kan forstyrre for eksempel elektronikk, funksjoner til produkter eller flimring i lyset. Transientvernet består av en motstand og en kondensator i serie. Produktet kobles i parallell over lasten, gjerne i for eksempel siste lampe. /
Transientvern
330nF, 46 Ohm, AC 230 V ~
50/60Hz
Farge: Grå
Transientvern
330nF, 46 Ohm, AC 230 V ~
50/60Hz
Farge: Grå


