Elko - Trapp / Soveromspakke Wl Lyspakke F/2 Lyssoner - 5359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
EAN/GTIN
7020160535900
Elnummer
4541103
Leverandørens varenummer
5359
Typebeskrivelse
WL Dim LN 250 GLE/1
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Lyspakke med 2 brytere (45 411 30) for styring av en lyssone. Pakken innholder 1 dimmer (45 411 21) for skjult montasje og 2 brytere som kan plasseres der du ønsker. Pakken passer perfekt som ekstrabryter ved seng eller som trappevender. Utførelse i ELKO Plus.
TEKNISK DIMMER OG BRYTER
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
DIMMER :
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Dimmer krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.
TEKNISK DIMMER OG BRYTER
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
DIMMER :
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Dimmer krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.


