Elko - Trekantlås tilknytningsskap - EKO01840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160184009
Elnummer
1700736
Leverandørens varenummer
EKO01840
Typebeskrivelse
1700736
Type tilbehør/reservedel:
Dør
Ekstra dørlås for trekantnøkkel for tilknytningsskap.
Høyde: 1000mm
Bredde: 620mm
Dybde: 185mm
Høyde: 1000mm
Bredde: 620mm
Dybde: 185mm


