Utgått

Elko - Universal relé 13 A - 4543

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Komplett apparat med sokkel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

RS16

EAN/GTIN

7020160454300

Elnummer

1478185

Leverandørens varenummer

4543

Typebeskrivelse

Universal relè 13 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Bistabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Brytekontakter:

Dobbeltkontakt

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

84 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

32 mm

RS universal relè 13A
Farge: Polarhvit
Styresignal/spolespennig: 230VAC
Max. innkoblingsstrøm: 165A/20ms (glødelamper)
Max. innkoblingsstrøm: 800A/0,2ms (lysrør)
Max. kontinuerlig belastning: 0-13 A/2990W 250V 50Hz ohmsk last (glødelamper).
230V halogenlamper: 2000W
Jernkjerne transformatorer: 1000VA
Elektroniske transformatorer: 1100VA
Lysrør 26mm: 1500VA, 140mF, cos fi=0,9
Sparepærer: 500VA
Motorer: 600VA, cos fi=0,65