Elko - USB lader A+A 2,1A I RS RH - EKO30141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 2100 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020161301412
Elnummer
1540181
Leverandørens varenummer
EKO30141
Typebeskrivelse
1540181
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
2100 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9003
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
26 mm
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Antibakteriell behandling:
nei
Total ladekapasitet 2,1A - 5V
Passer inn i standard veggboks, og i alle RS16 og ELKO Plus rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.Leveres i RS16 eller ELKO Plus design.


